• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato de seguridad abotinado S3 VD 3500 SST SF XXB 45

Número de artículo: VD 3500 SST SF XXB 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VD 3500 SST SF XXB 45
EAN / GTIN 4044348590744
Número del fabricante VD 3500 SST SF XXB 45
Número L L00780 3136

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Microfibra ultraligera y lisa
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora de aluminio
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología Multiflex®
  • Suela Perbunan Athletic ESD

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra