• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato de seguridad abotinado S2 VD 3500 SST S 40

Número de artículo: VD 3500 SST S 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 40
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VD 3500 SST S 40
EAN / GTIN 4044348589786
Número del fabricante VD 3500 SST S 40

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
  • Microfibra ultraligera y lisa
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela Perbunan Athletic ESD

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra