Zapato de seguridad abotinado S1 VD 2200 ESD XB 47

Número de artículo: VD 2200 ESD XB 47
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
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 47
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VD 2200 ESD XB 47
EAN / GTIN 4044348389485
Número del fabricante VD 2200 ESD XB 47

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraligera con elementos textiles transpirables
  • Amplia estructura de aireación
  • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela TPU Dynamics ESD