Tornillo de apriete en C VC 200/90

Número de artículo: VC8
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VC8
EAN / GTIN 4008158019338
Número del fabricante VC8
Número L L80070 127

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 15.000 N
  • Prácticamente irrompible y templada
  • Calidad de acero BESSEY probada

Característica:

  • alcance de brazo: 3 1/2″
  • alcance de brazo: 90 mm
  • Material / superficie:
    • Grilletes de acero, templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • manilla fabricado en acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
  • Ferrocarril: 30x15 mm
  • Fuerza de sujeción: 15000 N
  • abertura de sujeción: 200 mm
  • abertura de sujeción: 7 7/8″

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Sujeción con la forma original de prensa de tornillo

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra