CORTA CHAPA

Número de artículo: V.PF300F
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
Tipo de producto Amoladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo V.PF300F
EAN / GTIN 3662424066443
Número del fabricante V.PF300F
Número L L60130 9119

Descripción

Descripción:

  • Para la preparación de carrocerías y soldaduras
  • Herramienta de doble función: extracción y perforación
  • Cumple las especificaciones de carrocería
  • Cabezal giratorio
  • Diámetro de perforación: 8mm
  • Potencia de perforación: 1kW
  • Nivel sonoro: 81 dB(A)
  • Vibración: 2,1 m/s²/a
  • Vibración: 0,7 m/s²/K
  • Diámetro del tubo, min.: 10mm - 3/8″
  • Portaherramientas 1/4″ NPT
  • Consumo medio de aire comprimido 113 l/min
  • Capacidad 1,2mm
  • Presión de funcionamiento 6,2 bar.

Característica:

  • H[mm]: 150
  • L[mm]: 165
  • L1[mm]: 55
  • [kg]: 1,1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra