AMOLADORA RECTA DE 6MM 0.3HP PROMO

Número de artículo: V.DG300FPB
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo V.DG300FPB
EAN / GTIN 3662424048500
Número del fabricante V.DG300FPB
Número L L60130 10352

Descripción

Descripción:

  • Esmeriladora de precisión con pinza, 6 mm
  • Motor duradero y potente de 0,3 CV para una gran productividad
  • Mango de agarre suave recubierto de goma: duradero y aislante contra el frío y las vibraciones
  • Control de velocidad fácilmente ajustable cuando es necesario limitar la velocidad
  • La salida de aire en la parte trasera evita que el aire salpique al operario
  • Silenciador integrado. Además, se puede conectar una manguera de salida de aire para reducir el nivel sonoro
  • Excelente control con presostato progresivo para cambiar la velocidad

Característica:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 39
  • [kg]: 0,440

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra