LAPIZ MARCADOR

Número de artículo: V.820F
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Operado por aire comprimido
Tipo de producto Amoladora

Identificación y clasificación

Número de artículo V.820F
EAN / GTIN 3148518303033
Número del fabricante V.820F
Número L L60130 3584
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Herramienta con punta de carburo para el grabado de materiales duros
  • acero duro, piedra, vidrio, cerámica
  • a 600 golpes/segundo
  • control de aire por anillo giratorio
  • suministrada con manguera de conexión de 1,5 m de longitud, rosca de conexión de 1/4″, punta estándar
  • velocidad de ciclo: 36.000 golpes/min
  • consumo de aire en vacío: 30 l/min
  • rosca de conexión de aire: 1/4″
  • presión de trabajo: 5 - 7 bar
  • nivel sonoro: 78,4 dBA

Característica:

  • H [mm]: 17
  • L [mm]: 160
  • [kg]: 0,220

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra