PISTOLA DE CARTUCHO 50 X 215MM

Número de artículo: V.801F
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Operado por aire comprimido
Tipo de producto Amoladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo V.801F
EAN / GTIN 3148517921085
Número del fabricante V.801F
Número L L60130 2311
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Para aplicar silicona, masilla, pegamento
  • Caudal regulable
  • La caída de presión automática interrumpe el suministro de producto
  • Conexión de aire: Rosca interna de 1/4″
  • Manguera recomendada: 10 mm de diámetro interno
  • Uso recomendado: 1/4″ - 8 mm de diámetro de rosca interna
  • Presión de trabajo: 6,2 bar
  • Nivel sonoro: 70 dB
  • A
  • Nivel de vibración: inferior a 2,5 m/s³
  • Cartuchos estándar: 50 x 215 mm.

Característica:

  • Al [mm]: 168
  • L [mm]: 305
  • L1 [mm]: 62
  • [kg]: 1.100