Sierras de aire comprimido

Número de artículo: V.770FPB
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
    Tipo de producto Amoladora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo V.770FPB
    EAN / GTIN 3662424025488
    Número del fabricante V.770FPB
    Número L L60130 11072

    Descripción

    Descripción:

    • Corte recto y corte de contornos, sin necesidad de volver a empezar
    • Adecuada para superficies planas y curvas
    • Guía de la hoja ajustable
    • Velocidades de giro: 10. 000 rpm
    • Consumo medio de aire: 32 l/min
    • Rosca de conexión: 1/4″
    • Diámetro interior de la manguera: 10 mm
    • Se suministra con 3 hojas de sierra de 10 dientes/cm y 3 hojas de sierra de 12 dientes/cm

    Característica:

    • H [mm]: 75
    • L [mm]: 270
    • L1 [mm]: 36
    • Peso en gramos 800