ARIETE HIDRAULICO 20T PARA U.320H

Número de artículo: UWG.320
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
    Tipo de producto Prensa hidráulica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo UWG.320
    EAN / GTIN 3148510763880
    Número del fabricante UWG.320
    Número L L60130 8060

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Prensa de presión para extractores hidráulicos U.320H - U.330H
    • Alternativamente o como opción, es posible el uso con los extractores de accionamiento manual U.320, U.330 junto con los husillos especiales UWG.320H01, UWG.330H01
    • Pistón con rosca pasante
    • Husillo central que permite tanto empujar como tirar
    • Se acciona con bomba manual UWP.10M
    • Puede utilizarse como gato de pie

    Característica:

    • d [mm]: 100
    • d1 [mm]: 23,8
    • H [mm]: 160
    • Capacidad de aceite [cm³]: 141,5
    • Carrera [N.m]: 50
    • Potencia [kN]: 200
    • Toneladas [t]: 20
    • Tornillos: UWG.320 H01
    • Tornillos [mm]: 21
    • Toneladas [kN]: 200
    • [kg]: 7.900