Rayo de pesaje UFA 6T-3, Margen de pesaje 6000 kg, Lectura 2000 g

Número de artículo: UFA 6T-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Báscula para palés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo UFA 6T-3
EAN / GTIN 4045761194618
Número del fabricante UFA 6T-3
Número L L40250 777

Descripción

Descripción:

  • Solución flexible para materiales de pesaje grandes, voluminosos o largos, gracias a las barras de pesaje libremente posicionables y a un cable de conexión de 5 m (!) de largo entre las barras
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
  • Barras de pesaje: acero lacada, 4 células de pesaje de aluminio recubiertas de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67, Las barras de pesaje pueden suministrarse como componente también sin aparato indicador, detalles véase KERN KFA-V20
  • Asa estable para el transporte de las barras de pesaje
  • Indicador: detalles véase KERN KFB-TM
  • Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
  • Suma de valores de peso y partes de contaje
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 52 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 250×160×65 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
  • Longitud de cable barras de pesaje aprox. 5 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra