Rayo de pesaje UFA 1.5T0.5, Margen de pesaje 1500 kg, Lectura 500 g

Número de artículo: UFA 1.5T0.5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Báscula para palés

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo UFA 1.5T0.5
    EAN / GTIN 4045761194601
    Número del fabricante UFA 1.5T0.5
    Número L L40250 1107

    Descripción

    Descripción:

    • Solución flexible para materiales de pesaje grandes, voluminosos o largos, gracias a las barras de pesaje libremente posicionables y a un cable de conexión de 5 m (!) de largo entre las barras
    • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
    • Barras de pesaje: acero lacada, 4 células de pesaje de aluminio recubiertas de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67, Las barras de pesaje pueden suministrarse como componente también sin aparato indicador, detalles véase KERN KFA-V20
    • Asa estable para el transporte de las barras de pesaje
    • Indicador: detalles véase KERN KFB-TM
    • Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
    • Suma de valores de peso y partes de contaje
    • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

    Característica:

    • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 52 mm
    • Dimensiones del indicador A×P×A 250×160×65 mm
    • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
    • Longitud de cable barras de pesaje aprox. 5 m
    • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra