COMPO 4 TONELADAS EXTRACTOR INT / EXT

Número de artículo: U.J2
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
    Tipo de producto Lima de acabado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo U.J2
    EAN / GTIN 3148516286154
    Número del fabricante U.J2
    Número L L60130 2343

    Descripción

    Descripción:

    • Surtido ″4 toneladas″ - extractor exterior, brazos extractores, husillo, contraapoyo, martillo deslizante, fuerza de tracción máx. 40 kN, panel de pared, 16 piezas.

    Característica:

    • Año[mm]: 888
    • L[mm]: 444
    • [kg]: 12,4

    Volumen de suministro:

    • Extractor externo con brazos de extracción: U.306A140 (rango de sujeción 7 - 140 mm)
    • 2 juegos con 3 brazos de extracción largos para extractores externos: U.306G10 (rango de sujeción 10 - 180 mm) y U.306G15 (rango de sujeción 20 - 260 mm)
    • 2 juegos con 3 brazos de extracción para extractores internos: U.306G2 (rango de sujeción 23 - 130 mm) y U.306 G20 (rango de sujeción 60 - 170 mm)
    • Husillo largo con inserto: U.306-3
    • Contraapoyo: U.40 (montaje con anillo y tuerca U.306A1, suministrado en el surtido)
    • Martillo deslizante: U.306M
    • Suministrado en placa de pared PK.1