CUERPO COMPRESOR MECANICO

Número de artículo: U.89M2
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
Número de artículo U.89M2
EAN / GTIN 3148516948588
Número del fabricante U.89M2
Número L L60130 2644

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Estructura telescópica en dos etapas controlada por un husillo
  • Se puede utilizar con una llave de impacto eléctrica o neumática de 1/2″
  • Resistencia probada: 100.000 N
  • Distanciador para instalar la carcasa inferior en 2 posiciones: Proporciona la máxima carrera para muelles con pocas espiras
  • Puede alojar todas las carcasas U.89
  • Carrera: 235 mm
  • Longitud comprimida 305 mm, extendida 540 mm
  • Ø 70 mm.

Característica:

  • L[mm]: 305
  • [kg]: 5,1