JUEGO DE COPELAS MULTIDIAMETRO

Número de artículo: U.89JMA
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
Número de artículo U.89JMA
EAN / GTIN 3148517633667
Número del fabricante U.89JMA
Número L L60130 5878

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: carcasas con geometría desplazada para poder agarrar el muelle por los extremos de la bobina. Esta forma amplía el recorrido de tensión del compresor de muelles. Esto es especialmente eficaz para los muelles de nueva generación con un número reducido de espiras
  • Una articulación en el soporte del compresor de muelles permite alinear la carcasa con la inclinación de la espira
  • Posicionamiento rápido colocando directamente sobre el muelle
  • Para Ø 100 - 215 mm
  • Compatible con todos los compresores de muelles de la serie U.89 sin modificación.

Característica:

  • Peso en kilogramos: 6,6