EXTRACTOR ROTULAS DIRECCION

Número de artículo: U.7-3545
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.7-3545
EAN / GTIN 3662424009594
Número del fabricante U.7-3545

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para el montaje y desmontaje de rótulas de dirección axial, Ø 35 - 45 mm
  • Se puede utilizar con llave de vaso o llave inglesa, 27 mm o cuadradillo 1/2″
  • Longitud: 402 mm
  • Diámetro de la cabeza: 89 mm
  • Garantía: 2 años

Característica:

  • L[mm]: 402
  • [kg]: 1,8