DESPEGADOR - 25 A 250MM

Número de artículo: U.53T5
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
Tipo de producto Separador de roles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.53T5
EAN / GTIN 3148510703978
Número del fabricante U.53T5
Número L L60130 1847

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para aflojar los rodamientos cuando no se pueden aplicar los brazos extractores de los extractores
  • Para terminar de arrancar, se utilizan los separadores junto con los contraapoyos roscados.

Característica:

  • d mín. - máx. [mm]: 25 -250
  • d1 [mm]: M22
  • d2 [mm]: M22
  • H [mm]: 316
  • L [mm]: 430
  • Para: U.53K4 - U.53S4A
  • Utilizar para: U.53S4A
  • Tornillos: U.53T5-02
  • [kg]: 11,200