DESPEGADOR - 20 A 180MM

Número de artículo: U.53T4
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
    Tipo de producto Separador de roles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo U.53T4
    EAN / GTIN 3148510703961
    Número del fabricante U.53T4
    Número L L60130 1846

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Para aflojar los rodamientos cuando no se pueden aplicar los brazos extractores de los extractores
    • Para terminar de arrancar, se utilizan los separadores junto con los contraapoyos roscados.

    Característica:

    • d mín. - máx. [mm]: 20 - 180
    • d1 [mm]: M22
    • d2 [mm]: M22
    • H [mm]: 289
    • L [mm]: 360
    • Para: U.53K4 - U.53S4A
    • Utilizar para: U.53S4A
    • Tornillos: U.53T4-02
    • [kg]: 8,200