DESPEGADOR - 5 A 60MM

Número de artículo: U.53T1
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
Tipo de producto Separador de roles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.53T1
EAN / GTIN 3148510703930
Número del fabricante U.53T1
Número L L60130 1844

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para aflojar los rodamientos cuando no se pueden aplicar los brazos extractores de los extractores
  • Para terminar de arrancar, se utilizan los separadores junto con los contraapoyos roscados.

Característica:

  • d mín. - máx. [mm]: 5 - 60
  • d1 [mm]: M10
  • d2 [mm]: M12
  • H [mm]: 91
  • L [mm]: 140
  • Para: U.53K1
  • Utilizar para: -
  • Tornillos: U.53T1-02
  • [kg]: 0,600