SOPORTE EXTRACTOR DE RODAMIENTO-25-100MM

Número de artículo: U.53KL0
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
    Tipo de producto Dispositivo extractor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo U.53KL0
    EAN / GTIN 3148516948403
    Número del fabricante U.53KL0
    Número L L60130 7926

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Con los extractores sin rosca, las pinzas de extracción U.49P1 - U.49P4 pueden utilizarse para extraer rodamientos desde el interior

    Característica:

    • C [mm]: 25 - 100
    • Mín. C [mm] máx.: 25 - 100
    • d [mm]: M8
    • d1 [mm]: 6
    • L [mm]: 110
    • L1 [mm]: 155
    • L2 [mm]: 20
    • L3 [mm]: 20
    • T [mm]: 125
    • T máx. [mm]: 125
    • 6 bordes [mm]: 6
    • Rod: U.53 KL0-02
    • Toneladas [t]: 1
    • Pernos: U.53KL0-02
    • T [kN]: 10
    • [g]: 405
    • [kg]: 0,400