• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

COMPOSICION DESPEGADOR 110MM Y EXTRACTOR

Número de artículo: U.53J2
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
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.53J2
EAN / GTIN 3148515226618
Número del fabricante U.53J2
Número L L60130 3922

Descripción

Descripción:

  • Surtido ″Pull-off″ - adaptador, contraapoyo, insertos roscados, separador, para Ø máx. 110 mm, caja de plástico, 12 uds.

Característica:

  • Peso en kilogramos: 7,3

Volumen de suministro:

  • Dispositivo de desconexión U.53T2: rango de sujeción 15 - 110 mm
  • Apoyo de contador U.53K2: rango de sujeción 70 - 200 mm
  • Máximo. Profundidad de sujeción 240 mm
  • 4 pares de insertos U.53E con rosca M8 - M10 - M12 - M14
  • 2 adaptadores U.53H2
  • Entrega en caja de plástico BP.109 con inserto de plástico PL.297A

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra