• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PUNTA DE ADAPTACION 1/2

Número de artículo: U.53H3
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.53H3
EAN / GTIN 3148510703718
Número del fabricante U.53H3
Número L L60130 1357

Descripción

Descripción:

  • Adaptador para insertos roscados 1/2-20UNF

Característica:

  • d [mm]: 1/2″ - 20 UNF
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 50
  • [g]: 120
  • [kg]: 0,120