• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PUNTA DE ADAPTACION 6 MM

Número de artículo: U.53H2
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.53H2
EAN / GTIN 3148510703695
Número del fabricante U.53H2
Número L L60130 4529

Descripción

Descripción:

  • Adaptador para insertos roscados M16x2,0mm

Característica:

  • d [mm]: M16 x 2,0
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 50
  • [g]: 110
  • [kg]: 0,110