PUNTA ROSCADA DIAM.8MM

Número de artículo: U.53E8
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.53E8
EAN / GTIN 3148510703572
Número del fabricante U.53E8
Número L L60130 1361

Descripción

Descripción:

  • Inserto de rosca de 8 mm

Característica:

  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 39,5
  • [g]: 50
  • [kg]: 0,050