PUNTA ROSCADA DIAM.12MM

Número de artículo: U.53E12
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.53E12
EAN / GTIN 3148510703596
Número del fabricante U.53E12
Número L L60130 2531

Descripción

Descripción:

  • Inserto de rosca 12 mm

Característica:

  • d [mm]: 12
  • B [mm]: 46,5
  • L [mm]: 46,6
  • [g]: 60
  • [kg]: 0,060