MASA DE INERCIA 1KG

Número de artículo: U.49AM
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
Tipo de producto Extractor a golpe

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.49AM
EAN / GTIN 3148510702513
Número del fabricante U.49AM
Número L L60130 1556

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Adecuado para abrazaderas de extracción con gran rango de sujeción U.49P5 a U.49P9
  • Para extraer rodamientos de bolas con Ø interior de 18 a 60 mm
  • Uso de insertos roscados U.53E4 a U.53E14 con inserto de conexión U.53H3

Característica:

  • d [mm]: 45
  • d2 [mm]: 1/2″-200NF
  • B [mm]: 450
  • L [mm]: 452
  • L1 [mm]: 325
  • L2 [mm]: 25
  • [kg]: 1.600