2 EXTRACTORES DE ESTRIBO -10-85MM

Número de artículo: U.42
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
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.42
EAN / GTIN 3148510691008
Número del fabricante U.42
Número L L60130 2645

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: brazos extractores especialmente desarrollados para los rodamientos de la caja de cambios

Característica:

  • Mínimo - máximo C [mm]: 10 - 85
  • L x An x Al [mm]: 160 x 165 x 235
  • Máximo T [mm]: 120
  • 6 bordes [mm]: 13
  • Brazos de arrastre: U.42-3
  • Toneladas [t]: 1,5
  • Tornillos: U.42-1
  • Tornillos [mm]: 13
  • T [kN]: 15
  • [kg]: 1.300