EXTR.3 GARRAS HIDRAULICO 100-530MM

Número de artículo: U.330H
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.330H
EAN / GTIN 3148510754109
Número del fabricante U.330H
Número L L60130 3327

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Extractor con brazos de extracción autoapretados gracias al muelle de retorno. El extractor permanece asentado en el rodamiento incluso cuando no está tensado
  • La potencia está limitada hidráulicamente por la bomba manual. Sin riesgo de rotura de la herramienta
  • Prensa de presión con pistón hueco UWG.330 y husillo UWG.330H01
  • Utilización con bomba manual UWP.10M
  • Con la prensa de presión hidráulica sólo es posible el montaje con 3 brazos de extracción

Característica:

  • Mínimo - máximo C [mm]: 100 - 530
  • L x An x Al [mm]: 300 x 900 x 950
  • Máximo D [mm]: 395
  • 6 bordes [mm]: 21
  • Brazos de arrastre: U.330-08 A
  • Toneladas [t]: 30
  • Cilindros: UWG.330
  • Tornillos: UWG.330H01
  • Tornillos [mm]: 24
  • T [kN]: 300
  • [kg]: 55,600