1 GARRA DE RECAMBIO PARA U.32T6 335MM

Número de artículo: U.32T6GA30
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
    Tipo de producto Extractor de tres brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo U.32T6GA30
    EAN / GTIN 3148516390820
    Número del fabricante U.32T6GA30
    Número L L60130 5719

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, recomendamos sustituir todos los brazos de arrastre al mismo tiempo en caso de problemas
    • Los brazos de arrastre se suministran individualmente, sin soportes de brazos de arrastre
    • Los soportes de brazos de arrastre se suministran individualmente

    Característica:

    • A [mm]: 4
    • E [mm]: 4,0
    • H [mm]: 335
    • H1 [mm]: 280
    • B [mm]: 335
    • L [mm]: 24
    • L1 [mm]: 15
    • L2 [mm]: 28,5
    • T [mm]: 280
    • Brazos de despegue: opción
    • Soporte de brazos de despegue: U. 32 T6DG
    • Para: U.32T6