1 GARRA DE RECAMBIO PARA U.32T2 225MM

Número de artículo: U.32T2GA20
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.32T2GA20
EAN / GTIN 3148516390585
Número del fabricante U.32T2GA20
Número L L60130 9394

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, recomendamos sustituir todos los brazos de arrastre al mismo tiempo en caso de problemas
  • Los brazos de arrastre se suministran individualmente, sin soportes de brazos de arrastre
  • Los soportes de brazos de arrastre se suministran individualmente

Característica:

  • A [mm]: 2,5
  • E [mm]: 2,5
  • H [mm]: 225
  • H1 [mm]: 185
  • B [mm]: 225
  • L [mm]: 18
  • L1 [mm]: 10
  • L2 [mm]: 18,0
  • T [mm]: 185
  • Brazos de tiro: opción
  • Soporte de brazo de tiro: U. 32 T2DG
  • Para: U.32T2
  • [kg]: 0,800