1 GARRA DE RECAMBIO PARA U.32T2 125MM

Número de artículo: U.32T2GA10
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
    Tipo de producto Extractor de tres brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo U.32T2GA10
    EAN / GTIN 3148516390400
    Número del fabricante U.32T2GA10
    Número L L60130 4283

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, recomendamos sustituir todos los brazos de arrastre al mismo tiempo en caso de problemas
    • Los brazos de arrastre se suministran individualmente, sin soportes de brazos de arrastre
    • Los soportes de brazos de arrastre se suministran individualmente

    Característica:

    • A [mm]: 8,5
    • E [mm]: 2,5
    • H [mm]: 130
    • H1 [mm]: 105
    • B [mm]: 130
    • L [mm]: 18
    • L1 [mm]: 10
    • L2 [mm]: 18,0
    • T [mm]: 110
    • Brazos de despegue: U.32 T2-8 - U.32T2-12
    • Soporte del brazo de tracción: U.32T2DG
    • Para: U.32T2