1 GARRA DE RECAMBIO PARA U.32T15 470MM

Número de artículo: U.32T15GA50
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.32T15GA50
EAN / GTIN 3148516391032
Número del fabricante U.32T15GA50
Número L L60130 6927

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, recomendamos sustituir todos los brazos de arrastre al mismo tiempo en caso de problemas
  • Los brazos de arrastre se suministran individualmente, sin soportes de brazos de arrastre
  • Los soportes de brazos de arrastre se suministran individualmente

Característica:

  • A [mm]: 5
  • E [mm]: 5,0
  • H [mm]: 545
  • H1 [mm]: 470
  • B [mm]: 545
  • L [mm]: 34
  • L1 [mm]: 20
  • L2 [mm]: 36,0
  • T [mm]: 470
  • Brazos de tracción: opción
  • Soporte de brazos de tracción: U. 31 T15DG
  • Para: U.32T15