1 GARRA DE RECAMBIO PARA U.32T15 270MM

Número de artículo: U.32T15GA30
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.32T15GA30
EAN / GTIN 3148516391209
Número del fabricante U.32T15GA30
Número L L60130 7463

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, recomendamos sustituir todos los brazos de arrastre al mismo tiempo en caso de problemas
  • Los brazos de arrastre se suministran individualmente, sin soportes de brazos de arrastre
  • Los soportes de brazos de arrastre se suministran individualmente

Característica:

  • A [mm]: 4
  • E [mm]: 5,0
  • H [mm]: 315
  • H1 [mm]: 270
  • B [mm]: 315
  • L [mm]: 34
  • L1 [mm]: 20
  • L2 [mm]: 36,0
  • T [mm]: 270
  • Brazos de despegue: U.32 T15-35 - U.32T15-50
  • Soporte del brazo de tracción: U.32T15DG
  • Para: U.32T15