• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

EXTR.2 GARRAS DESLIZANTES25-500MM

Número de artículo: U.32T15-50
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.32T15-50
EAN / GTIN 3148510680743
Número del fabricante U.32T15-50
Número L L60130 2434

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Versátil: Posibilidad de conversión a extractor interno o externo con el mismo brazo de extracción
  • Seguridad: Mordaza para bloquear los brazos de extracción

Característica:

  • A mín. - máx. [mm]: 25 - 470
  • A1 mín. - máx. [mm]: 180 - 530
  • B mín. - máx. [mm]: 180 - 530
  • L x An x Al [mm]: 614 x 405 x 470
  • máx. T [mm]: 270
  • 6 bordes [mm]: 35
  • Tirador [mm]: 41
  • Toneladas [t]: 15
  • Tornillos: U.32 T15-2
  • Tornillos [mm]: 35
  • T [kN]: 150
  • [kg]: 17,100

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra