1 GARRA ALCANCE 160 MM U.312H

Número de artículo: U.312G160
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.312G160
EAN / GTIN 3148517711044
Número del fabricante U.312G160
Número L L60130 8920

Descripción

Descripción:

  • Herramienta con chip RFID para poder volver a encontrarla en el taller
  • El chip integrado de Facom le garantiza una fácil localización y la máxima durabilidad, sin pérdida de ergonomía de la herramienta
  • La identificación por ondas de radio requiere un equipo de ordenación adecuado
  • Precisión de fábrica: ± 2% excepto: - R.306-25. DRFID (± 4%)
  • R.304DARFID (± 6%)
  • Resistencia del mecanismo: 50.000 ciclos (llave dinamométrica hasta 200 Nm)
  • Utilización con accesorios: Conexión: 9 x 12 o 14 x 18 mm
  • Llaves dinamométricas con un sentido de giro que pueden utilizarse para aflojar recolocando los insertos
  • Llaves dinamométricas numeradas, suministradas con certificado de calibración ISO 6789

Característica:

  • A [mm]: 7
  • Mín. - Máx. C [mm]: 80 - 170
  • B [mm]: 200
  • L x An. x Al. [mm]: 218 x 220 X 400
  • Máx. D [mm]: 160
  • Toneladas [t]: 10
  • T [kN]: 100
  • [kg]: 0,600