EXTR.U.310 -3 GARRAS-15-250MM

Número de artículo: U.310-250
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.310-250
EAN / GTIN 3148510752082
Número del fabricante U.310-250
Número L L60130 3765

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Versátil: Montaje con 2 ó 3 brazos extractores
  • Posibilidad de conversión a extractor interno con brazos extractores U.310G3, husillo U.20B1
  • Comodidad: Extractor con brazos extractores de auto-apriete gracias al muelle de retorno
  • El extractor permanece asentado en el rodamiento incluso cuando no está sujeto
  • Seguridad: Bloqueo de los brazos extractores en el rodamiento con una rueda moleteada
  • El extractor no puede deslizarse fuera del rodamiento
  • Ayudas de extracción adecuadas: Husillo hidráulico U.3 y martillo deslizante U.2

Característica:

  • Mínimo - máximo C [mm]: 15 - 250
  • L x An x Al [mm]: 163 x 380 x 420
  • Máximo T [mm]: 250
  • 6 bordes [mm]: 24
  • Brazos de arrastre: U.310 G2
  • Toneladas [t]: 10
  • Tornillos: U.310-250-10
  • Tornillos [mm]: 24
  • T [kN]: 100
  • [kg]: 5.600