COMPO PEQUEÑA MECANICA-U.301+U.49P

Número de artículo: U.301BJ1
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
Tipo de producto Lima de acabado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.301BJ1
EAN / GTIN 3148516946218
Número del fabricante U.301BJ1
Número L L60130 2266

Descripción

Descripción:

  • Surtido ″Mecánica fina″ - pinzas de extracción, extractor, extractor externo, caja de plástico, 9 uds.

Característica:

  • Altura[mm]: 66
  • Ancho[mm]: 164
  • L[mm]: 389
  • [kg]:2,1

Volumen de suministro:

  • Extractor externo con brazos de extracción: U.301 (rango de sujeción 10 - 80 mm)
  • 4 pinzas de extracción: U.49P1 - U.49P4 (rango de sujeción 6,5 - 18 mm)
  • Tirador: U.53KL0
  • Se suministra en caja de plástico BP.112 con inserto de plástico PL.182B