JUEGO 2 PUNTAS U.23 DIAM.32,0MM

Número de artículo: U.23D32
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
    Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo U.23D32
    EAN / GTIN 3148510668529
    Número del fabricante U.23D32

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Herramienta con chip RFID para poder volver a encontrarla en el taller
    • El chip integrado por Facom le garantiza una fácil localización y una máxima durabilidad, sin perder la ergonomía de la herramienta
    • La identificación por ondas de radio requiere un equipo de ordenación adecuado
    • Utilización con carracas reversibles de 3/8″ y 1/2″ y escuadras de arrastre.

    Característica:

    • d [mm]: 32,0
    • Número: 12
    • Con rosca hembra: M16
    • T [kN]: 670
    • [g]: 669
    • [kg]: 0,670