JUEGO 2 PUNTAS U.23 DIAM.11,0MM

Número de artículo: U.23D11
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
Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.23D11
EAN / GTIN 3148510668314
Número del fabricante U.23D11
Número L L60130 7552

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Herramienta con chip RFID para poder volver a encontrarla en el taller
  • El chip integrado por Facom le garantiza una fácil localización y una máxima durabilidad, sin perder la ergonomía de la herramienta
  • La identificación por ondas de radio requiere un equipo de ordenación adecuado
  • Utilización con carracas reversibles de 3/8″ y 1/2″ y escuadras de arrastre.

Característica:

  • d [mm]: 11,0
  • Número: 5
  • Con rosca hembra: M10
  • T [kN]: 45
  • [g]: 44
  • [kg]: 0,045