EXTR 2 GARRAS DESLIZANTES 100-255 MM

Número de artículo: U.232-270
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.232-270
EAN / GTIN 3148517712195
Número del fabricante U.232-270
Número L L60130 2575

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Versatilidad: posibilidad de conversión a extractor interno o externo con el mismo brazo de extracción
  • Brazos de extracción con protección contra caídas
  • Bajo presión, los brazos de extracción se desplazan y no pueden deslizarse

Característica:

  • A mín. - máx. [mm]: 100 - 255
  • A1 mín. - máx. [mm]: 148 - 276
  • B mín. - máx. [mm]: 148 - 276
  • L x A x A [mm]: 379 x 303 x 345
  • D máx. [mm]: 190
  • Seis bordes [mm]: 36
  • Brazos de arrastre [mm]: 36
  • Brazos de arrastre: U.232 G4
  • Toneladas [t]: 5,0
  • Tornillos: U.53S3-07
  • Tornillos [mm]: 32
  • T [kN]: 50
  • [kg]: 7.500

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra