EXTR.3 GARRAS.LARGAS-25-260MM

Número de artículo: U.20B
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
    Tipo de producto Extractor de tres brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo U.20B
    EAN / GTIN 3148510667201
    Número del fabricante U.20B
    Número L L60130 189

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Seguridad: bloqueo de los brazos del extractor en el rodamiento con la tuerca central
    • El extractor no puede deslizarse fuera del rodamiento
    • Husillo con cabeza de seguridad. Un perno se rompe si se supera el par de apriete permitido. Se suministra con 2 pasadores de repuesto
    • Con tornillo de bloqueo U.20-12
    • El tornillo de bloqueo protege el husillo cuando se utiliza una varilla para evitar que el extractor gire
    • Extractor adecuado: martillo deslizante U.2

    Característica:

    • Mínimo - máximo C [mm]: 25 - 260
    • L x An x Al [mm]: 125 x 325 x 370
    • Máximo D [mm]: 220
    • 6 bordes [mm]: 24
    • Brazos de extracción: U.20 BSE4
    • Toneladas [t]: 7
    • Tornillos: U.20-B1S
    • Tornillos [mm]: 24
    • T [kN]: 70
    • [kg]: 4.300