EXTR. 2 GARRAS FINAS - 10-35MM

Número de artículo: U.14A
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
Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.14A
EAN / GTIN 3148510663050
Número del fabricante U.14A
Número L L60130 363

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Acceso: extractor con 2 brazos de extracción delgados
  • Comodidad: extractor con brazos de extracción autoapretados gracias al muelle de retorno
  • El extractor permanece asentado en el rodamiento incluso cuando no está apretado
  • Ejemplo de uso = terminales de polos.

Característica:

  • C mínimo - máximo [mm]: 10 - 35
  • L x A x H [mm]: 60 x 75 x 125
  • D máximo [mm]: 40
  • Toneladas [t]: 0,5
  • Tornillos: U.14 A04
  • Tornillos [mm]: de cabeza hueca
  • T [kN]: 5
  • [g]: 340
  • [kg]: 0,340