Descripción:
El TX71 es resistente, duradero con elegante diseño y una cintura elástica relajada. Fabricado con tejido Kingsmill de calidad, sus características incluyen el bolsillo para el metro, bolsillo trasero con solapa y costuras con puntada doble para mayor resistencia.
Característica:
- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
- Extremo ajustable por cierre autoadherente para un firme ajuste
- Conjunto S478 + TX71 certificado EN ISO 20471 Clase 3
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Bolsillo trasero
- Bolsillo doble para el metro
- Anilla D para llaves o identificación
- Colores en contraste para mayor distinción
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Cumple la norma EN ISO 20471
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados