Descripción:
Este elegante buzo ofrece una completa protección certificada a quienes trabajan cerca de autopistas o tráfico. Los detalles útiles de la prenda incluyen bolsillos para rodilleras y trasera elástica para facilidad de movimiento.
Característica:
- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Múltiples útiles bolsillos
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Bolsillo para el metro
- Bolsillo para el móvil y para el boli
- Porta identificación
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Anilla D para llaves o identificación
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Colores en contraste para mayor distinción
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Cumple la norma EN ISO 20471
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados