Peto bicolor Portwest Texo Contrast Navy L R

Número de artículo: TX12NARL
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
Número de artículo TX12NARL
EAN / GTIN 5036108169467
Número del fabricante TX12NARL

Descripción

Descripción:

El tejido rico en algodón Texo de Portwest crea una prenda muy cómoda a la vez que práctica. Este peto ofrece una protección completa para la parte inferior del cuerpo y las piernas. Incluye un bolsillo oculto para el peto, bolsillos para rodilleras y bolsillos en los muslos. El gancho y el bucle en el extremo de la pierna garantizan un ajuste seguro.

Característica:

  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Dos bolsillos traseros
  • Bolsillo para el móvil
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
  • Disponible en longitud regular y para altos
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Disponible en tallas de la XS a la 4XL

Material:

Tejido exterior: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster
Composición de la carcasa: 60% Algodón, 40% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra