Complemento de sujeción de mesa Vario TW28VAD

Número de artículo: TW28VAD
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo TW28VAD
EAN / GTIN 4008158036908
Número del fabricante TW28VAD
Número L L80030 470

Descripción

Descripción:

  • Adaptación especial para piezas redondas, ovaladas y angulares
  • Ajuste sin escalas del ángulo desde 60° en el interior hasta 60° en el exterior
  • Diferentes versiones:
  • TW16VAD/TW28VAD - versión con pasador - para una rápida alineación y fijación de la pieza en la mesa de soldadura
  • TWVAD - versión sin pasador - para un desplazamiento variable en la mesa de soldadura
.

Característica:

  • Pernos: Ø28 mm
  • Contenido: 2 ud.
  • Material / superficie:
    • aluminio cuerpo de base, anodizado
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
  • Anchura del área de sujeción: 45 mm
  • Rango angular: 60° en el interior a 60° en el exterior

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad