Adaptador para banco de trabajo TW16AW30

Número de artículo: TW16AW30
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo TW16AW30
EAN / GTIN 4008158040097
Número del fabricante TW16AW30

Descripción

Descripción:

  • Accesorios para los elementos de sujeción BESSEY TWV y TW con sistema de 16 agujeros
  • Apto para todos los bancos de trabajo habituales con sistema de agujeros
  • Se puede utilizar sin herramientas
  • El perno prisionero se puede cambiar para utilizar otros sistemas de agujeros

Característica:

  • Pernos: Ø16 mm
  • adecuada para: 1 3/16″
  • adecuada para: 30 mm

Ventaja:

Complemento perfecto
  • Con el adaptador TW16AW, los elementos de sujeción BESSEY TWV y TW con sistema de 16 orificios también se pueden suministrar al inserto en todos los bancos de cepillado comunes con sistema de orificios.
alcance de brazo flexible o fijo
  • Tanto los elementos de sujeción con en continuo ajustable alcance de brazo (TWV) como los con fijo alcance de brazo (TW) están disponibles en tres variantes de mango.
Husillo de funcionamiento suave
  • El husillo recubierto de superficie con rosca trapezoidal, tanto para el mango de plástico de 2 componentes como para el mango de palanca, es particularmente suave y no se inclina.
Mecanismo de enganche
  • La versión de la manija de la palanca utiliza la fuerza natural de la palanca. El mecanismo de bloqueo garantiza una sujeción dosificada, rápida y a prueba de vibraciones. El excéntrico especialmente resistente al desgaste garantiza una larga vida útil.

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra