Banco de pruebas manual, una columna guía TVL-XS, Messbereich 100 N

Número de artículo: TVL-XS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Banco de pruebas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo TVL-XS
EAN / GTIN 4045761236479
Número del fabricante TVL-XS

Descripción

Descripción:

  • El husillo finísimo de nueva configuración permite una comprobación de máxima precisión en rangos dinamométricos de 100 N, en pasos especialmente estrechos, lo que asegura, junto con la manivela de mando de fina dosificación, un procesamiento especialmente seguro
  • Campos de aplicación principales: Comprobación de fuerzas reducidas con un recorrido también pequeño, como p. ej. la verificación de membranas de teclado, muestras biológicas (como p. ej. la resistencia de hojas de árboles, etc.) o envases de blíster (p. ej., la fuerza requerida para sacar las pastillas, etc.)
  • Se puede manejar en vertical y en horizontal
  • Alto nivel de seguridad en caso de mediciones de repetición
  • Amplia placa base con una gran flexibilidad para la fijación
  • Adecuado para todos los instrumentos dinamométricos SAUTER hasta 100 N (no está incluido en el suministro)

Característica:

  • Carrera del husillo (carrera de una rotación): 2 mm
  • Dimensiones totales

Descargas y documentos