Juego de actualización del banco de pruebas TVL-XL, Messbereich 500 N

Número de artículo: TVL-XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Banco de pruebas

Identificación y clasificación

Número de artículo TVL-XL
EAN / GTIN 4045761236462
Número del fabricante TVL-XL
Número L L40250 2134
Fabricante Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Se puede manejar en vertical y en horizontal
  • Un resultado de medición exacto
  • Alto nivel de seguridad en caso de mediciones de repetición
  • Amplia placa base con una gran flexibilidad para la fijación
  • Adecuado para todos los instrumentos de medición de fuerza SAUTER hasta 500 N (no son incluídos en el volumen de entrega) (no está incluido en el suministro)
  • Gancho con rosca M6 de serie
  • Unidad digital de medición de longitud SAUTER de serie - Rango de medición: máx. 200 mm - Lectura: 0,01 mm - Se puede poner en cero - Longitud previa ajustable manualmente
  • Modelo TVL con kit de ampliación TVL-XL en la comparación de tamaños

Característica:

  • Recorrido máximo: 230 mm
  • Elevación de un giro (elevación del husillo): 3 mm
  • Dimensiones totales A×P×A, 151×234×465 mm
  • Peso neto aprox. 9 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra