Medidor de espesor de material ultrasónico - externo TU 300-0.01US, Legibilidad 0,01 mm, frecuencia de medición 2,5 MHz

Número de artículo: TU 300-0.01US
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Medidor de espesor de capa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo TU 300-0.01US
    EAN / GTIN 4045761139817
    Número del fabricante TU 300-0.01US
    Número L L40250 2455

    Descripción

    Descripción:

    • Sonda de medición externa para llegar más fácilmente a puntos de medición con acceso difícil
    • Placa cero y láminas del ajuste incluidas
    • Interfaz de datos RS-232
    • Suministro en un sólido maletin transporte
    • Modo “Scan” (10 mediciónes por seg.) o modo de medición del punto singular elegible
    • Memoria interna
    • Medición con rango de tolerancia (función valor límite): valor límite superior e inferior programable. Una senal optica y acustica facilita el proceso de medicion
    • Unidades seleccionables: mm, inch
    • Carcasa de metal robusta

    Característica:

    • Precisión de la medición: 0,5% del [Max] ± 0,04 mm
    • Dimensiones totales A×P×A 132×76×32 mm
    • Uso con pilas, pilas de serie 2×1.5 V AA
    • Peso neto aprox. 0,35 kg

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra